250x162x93mm 工具箱(スチール製/シルバー)

250x162x93mm 工具箱(スチール製/シルバー) - エスコ

工具箱底にクッションとなる保護シート付

エスコ品番EA504AB-51材質スチール幅(mm)250質量(kg)0.73高さ(mm)93タイプ中皿なし奥行(mm)162取付穴径(Φmm)(南京錠)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49962858EA504AB-51250×162×93235×147×85シルバー
オープン
2,960
3,256(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする