エスコ
360x135x79mm 工具箱(スティール製)
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番
EA506B-4
質量(kg)
1.1
材質(本体)
スチール
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
79
外寸法・奥行(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967487
EA506B-4
360×135×79
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください