エスコ
470x230x100mm 工具箱(スティール製)
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番
EA506B-7
材質
スチール
質量(kg)
2.5
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967505
EA506B-7
470×230×100
ブルー
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください