エスコ
255x250x77mm アタッシュケース
エスコ品番
EA506KB-6
材質
本体・蓋・ハンドル:PP、止め具:耐衝撃性コポリマー
幅(mm)
255
質量(kg)
0.345
高さ(mm)
77
奥行(mm)
250
内寸(mm)
240×223×55(蓋底72)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967724
EA506KB-6
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください