エスコ
320x260x80mm パーツケース
エスコ品番
EA508JD-2
材質
プラスチック
寸法(mm)
320×260×80
色
ブルー/クリア
仕切数(個)
(最大)15
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970418
EA508JD-2
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください