120x104x34mm 防水小物箱(オレンジ)

120x104x34mm 防水小物箱(オレンジ) - エスコ

ストラップ付。

エスコ品番EA508K-13材質コーポリマー寸法(mm)127×104×34ブルー/クリア外寸(mm)127×104×34内寸(mm)115×90×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970463EA508K-13
オープン
670
737(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする