エスコ
115x73x18mm 小物箱
トレーは取外し可能です。
仕様
マグネットシール付、トレーあり
エスコ品番
EA508K-22
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
115×73×18
色
ブルー/クリア
構造
防滴
外寸(mm)
115×73×18
仕切数(個)
3
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970488
EA508K-22
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください