エスコ
178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)
仕切板4枚・固定仕切板1枚付。
エスコ品番
EA508K-44
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
178×120×60
色
ブルー/クリア
仕切板
5
仕切数(個)
(最大)6
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970542
EA508K-44
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください