エスコ
186x103x34mm パーツケース
仕様
仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚
エスコ品番
EA508KA-4A
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
186×103×34
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
186×103×34
内寸(mm)
179×89×29
仕切板
(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3
仕切数(個)
(最大)10
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970628
EA508KA-4A
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください