エスコ
300x206x28mm パーツケース(クリアー)
5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様
仕切り板:20枚
エスコ品番
EA508KD-23
材質
コーポリマー
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×206×28
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
300×206×28
内寸(mm)
290×165×24/34
仕切板
20
仕切数(個)
(最大)25
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970734
EA508KD-23
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください