エスコ
145x100x21mm パーツケース
仕切板は5.5mmピッチで調整できます。
長い仕切板は固定仕切板です。
仕様
仕切り板:10枚、固定仕切り板:2枚
エスコ品番
EA508KD-42A
材質
コーポリマー
寸法(mm)
145×100×21
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
145×100×21
内寸(mm)
137×72×16
仕切板
(可変仕切り板)10、(固定仕切り板)2
仕切数(個)
(最大)12
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970865
EA508KD-42A
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください