曜日別特売

200x153x40mm パーツケース(両開き式)

200x153x40mm パーツケース(両開き式) - エスコ

衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。

仕様仕切り板:6枚エスコ品番EA508KD-60材質コーポリマーブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×120×33仕切板6仕切数(個)(最大)7仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970944EA508KD-60
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする