エスコ
338x260x57mm/外寸 パーツケース
エスコ品番
EA508KE-9
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
338×260×57
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
338×260×57
仕切板
32
仕切数(個)
32
仕切り
あり
内容量
1個
注意
※中仕切取外し不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971075
EA508KE-9
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください