エスコ
161x91x31mm パーツケース
仕様
仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚
エスコ品番
EA508MD-18
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
161×91×31
色
クリア
外寸(mm)
161×91×31
内寸(mm)
153×76×26
仕切板
(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3
仕切数(個)
(最大)10
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971513
EA508MD-18
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください