エスコ
214x118x45mm パーツケース
仕様
仕切り板:4枚
エスコ品番
EA508MD-22
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
214×118×45
色
クリア
外寸(mm)
214×118×45
内寸(mm)
206×104×41
仕切板
4
仕切数(個)
5
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971538
EA508MD-22
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください