エスコ
513x109x44mm パーツケース
仕様
仕切り板2枚
エスコ品番
EA508MD-28
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
513×109×44
色
クリア
外寸(mm)
513×109×44
内寸(mm)
500×100×40
仕切板
2
仕切数(個)
3
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971574
EA508MD-28
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください