エスコ
629x129x50mm パーツケース
持ち運びに便利な取手付。
仕様
仕切り板3枚
エスコ品番
EA508MD-29
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
629×129×50
色
クリア
外寸(mm)
629×129×50
内寸(mm)
620×120×45
仕切板
3
仕切数(個)
4
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971583
EA508MD-29
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください