エスコ
187x107x44mm パーツケース
仕切版のないフリータイプ
エスコ品番
EA508MD-31
材質
ポリプロピレン
色
クリア
外寸(mm)
187×107×44
内寸(mm)
180×98×40
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971592
EA508MD-31
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください