エスコ
447x293x85mm パーツケース(トレー付)
仕様
スライドロック方式
適合
(替トレー)EA508M-1
エスコ品番
EA508MD-43
材質
コーポリマー
寸法(mm)
447×293×85
色
ブラック/クリア
仕切板
15
仕切数(個)
24
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971653
EA508MD-43
オープン
¥
4,820
¥
5,302
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください