エスコ
125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型・青/48個)
仕様
積み重ね可能
エスコ品番
EA661CA-21
材質
ポリプロピレン
色
ダークブルー
外寸法・高さ(mm)
50(H)
外寸法・奥行(mm)
133
外寸法・間口(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146845
EA661CA-21
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください