エスコ
-33/+220℃ 放射温度計
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA701BC-18
最小表示
0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃
測定範囲(℃)
-33~220
測定精度
±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値
分解能(℃)
0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)
応答時間
約1秒(90%)
放射率
0.95(固定)
距離係数
1:1
内容量
1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50161904
EA701BC-18
オープン
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください