エスコ
0-100℃/150mm バイメタル式温度計
エスコ品番
EA727AA-78
寸法(mm)
8
測定範囲(℃)
0~100
精度
2
接続ねじ
R1/2”(真鍮)
感温部(mm)
150
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
校正証明書
トレーサビリティ校正
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50189308
EA727AA-78
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください