エスコ
260mm ホイスク
熱がハンドルに伝わりにくい設計です。
泡立てやかくはんに便利です。
全長(mm)
260
エスコ品番
EA912HF-18
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
57
材質(柄部)
ステンレス・ABS樹脂
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50412364
EA912HF-18
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください