エスコ
1・1/2"(38.10mm) オフセットリンク(2個)
ピッチ(mm)
38.1
エスコ品番
EA967E-30
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
25.4
列数
1
番手
#120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50722272
EA967E-30
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください