エスコ
#35mm/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
(1件のレビュー)
仕様
右ねじタイプ
適合
#35
エスコ品番
EA967ED-35
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
45
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M6×27
ねじサイズ
M6×27mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50722717
EA967ED-35
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください