エスコ
#50mm/ 75mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
仕様
右ねじタイプ
適合
#50
エスコ品番
EA967ED-50
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
75
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M10×45
ねじサイズ
M10×45mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50722744
EA967ED-50
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください