#60mm/ 90mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)

#60mm/ 90mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) - エスコ
仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967ED-60材質ステンレス(SUS304)全長(mm)90材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M12×55ねじサイズM12×55mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50722762EA967ED-60
オープン
3,360
3,696(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする