エスコ
1/2"( 12.7mm) オフセットリンク(無給油/2個)
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)
12.7
適合
EA967EH-40/80用
エスコ品番
EA967EH-440
材質(本体)
スチール
タイプ
無給油
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
7.95
列数
1
番手
#40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50723487
EA967EH-440
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください