エスコ
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)
15.875
エスコ品番
EA967EH-50
全長(mm)
約3000
材質(本体)
スチール
タイプ
無給油
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.55
ユニットリンク数
192
列数
1
番手
#50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50723566
EA967EH-50
オープン
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください