エスコ
19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り)
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
26
ホース長さ(m)
30
使用流体
水
材質
PVC
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DL-17
使用温度範囲(℃)
0~60
常用圧力(MPa)
0.6
脆化温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50519315
EA124DL-17
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください