エスコ
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番
EA125FH-6C
材質
フッ素樹脂(PFA)
色
半透明
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-65~180
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1.6
外径(Φmm)
6
使用流体
空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性
耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50539107
EA125FH-6C
オープン
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください