エスコ
ナイロンチューブ(高耐圧)
(1件のレビュー)
特性
耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色
乳白
使用流体
空気/水/油
材質
高耐圧ナイロン
使用温度範囲(℃)
-20~70
内容量
1個
全10種類を絞り込む
長さ(m)
10
20
最高使用圧力(MPa)
2.6
3.7
4.4
内径(Φmm)
選択してください
2.5
4
6
7.5
9
外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
エスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50542704
EA125ND-4
10
4.4
EA125ND-4
2.5
4
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
50542738
EA125ND-4A
20
4.4
EA125ND-4A
2.5
4
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
50542756
EA125ND-6
10
3.7
EA125ND-6
4
6
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
当日出荷
50542783
EA125ND-6A
20
3.7
EA125ND-6A
4
6
オープン
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
当日出荷
50542817
EA125ND-8
10
2.6
EA125ND-8
6
8
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
当日出荷
50542844
EA125ND-8A
20
2.6
EA125ND-8A
6
8
オープン
¥
5,020
¥
5,522
(税込)
翌日出荷
返品不可
50542582
EA125ND-10A
20
2.6
EA125ND-10A
7.5
10
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌日出荷
返品不可
50542616
EA125ND-12
10
2.6
EA125ND-12
9
12
オープン
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
翌日出荷
返品不可
50542643
EA125ND-12A
20
2.6
EA125ND-12A
9
12
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
50542555
EA125ND-10
10
2.6
EA125ND-10
7.5
10
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください