曜日別特売

圧接形中継コネクタ

圧接形中継コネクタ - ユーボン

単一コネクタでオス・メス接続が可能。
電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!

適合電線
UL1007 AWG24-AWG20
KV0.2~0.5mm2
KIV0.3mm2
VSF0.3mm2
定格電圧(V)100材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
定格電圧(V)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50859472NDC2420-JU1箱(10個)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3100-
180
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859488NDC2420U1箱(20個)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3100差込形電線コネクタ
750
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする