曜日別特売

小形LED電球 E17 広配光

小形LED電球 E17 広配光 - アイリスオーヤマ
(9件のレビュー)

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。
光が広がる広配光タイプ。トイレや廊下などへのご使用に最適なLED小形電球です。

口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小形電球
電球の種類
LED
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格消費電力(W)
光色
質量(g)
定格電流(A)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52226493LDA2N-G-E17-2T31個約2昼白色約35約0.04約230
オープン
取扱い終了
代替品有
52226502LDA3L-G-E17-2T31個約2.3電球色約35約0.04約230
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52226518LDA4N-G-E17-4T31個約4昼白色約41約0.07約440
オープン
取扱い終了
代替品有
52226536LDA7N-G-E17-6T31個約6.6昼白色約56約0.11約760
オープン
取扱い終了
代替品有
52226545LDA8L-G-E17-6T31個約7.6電球色約56約0.11約760
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52226563LDA3L-G-E17-2T32P1箱(2個)約2.3電球色約35約0.04約230
オープン
取扱い終了
代替品有
52226572LDA4N-G-E17-4T32P1箱(2個)約4昼白色約41約0.07約440
オープン
取扱い終了
代替品有
52226588LDA5L-G-E17-4T32P1箱(2個)約4.4電球色約41約0.07約440
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52226597LDA7N-G-E17-6T32P1箱(2個)約6.6昼白色約56約0.11約760
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52226527LDA5L-G-E17-4T31個約4.4電球色約41約0.07約440
オープン
取扱い終了
52226554LDA2N-G-E17-2T32P1箱(2個)約2昼白色約35約0.04約230
オープン
取扱い終了
52226606LDA8L-G-E17-6T32P1箱(2個)約7.6電球色約56約0.11約760
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52226493LDA2N-G-E17-2T360367676LDA2N-G-E17-2T5LDA2N-G-E17-2T3 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367676LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52226502LDA3L-G-E17-2T360367685LDA2L-G-E17-2T5LDA3L-G-E17-2T3 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367685LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52226518LDA4N-G-E17-4T360367694LDA4N-G-E17-4T5LDA4N-G-E17-4T3 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367694LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
¥839
税込¥923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52226536LDA7N-G-E17-6T360367712LDA7N-G-E17-6T5LDA7N-G-E17-6T3 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367712LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
¥1,498
税込¥1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52226545LDA8L-G-E17-6T360367728LDA8L-G-E17-6T5LDA8L-G-E17-6T3 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367728LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
¥1,498
税込¥1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52226563LDA3L-G-E17-2T32P44395856LDA2L-G-E17-2T62PLDA3L-G-E17-2T32P LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 44395856LED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ1箱(2個)
¥799
税込¥879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52226572LDA4N-G-E17-4T32P60367755LDA4N-G-E17-4T52PLDA4N-G-E17-4T32P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367755LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1箱(2個)
¥1,598
税込¥1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52226588LDA5L-G-E17-4T32P60367764LDA4L-G-E17-4T52PLDA5L-G-E17-4T32P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367764LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1箱(2個)
¥1,598
税込¥1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52226597LDA7N-G-E17-6T32P60367773LDA7N-G-E17-6T52PLDA7N-G-E17-6T32P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367773LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1箱(2個)
¥2,498
税込¥2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52226554
2019-03-04
用途: 廊下の照明
オフィス山城 様(建設業・工事業)

サイズと、明るさはよかったが、ダウンライト用では、使えなかった。
残念でした。品物のサイズが、通常サイズより少し大きくで…

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 52226554
2018-07-25
用途: お風呂の照明器具に
農・林・水産業

お風呂に 二個同時に入っている電球を取替

 アイリスオーヤマのLED電球 は
 電球色が黄色過ぎ
 昼光色で他メーカーの 電球色と昼光色の中間ぐらいの色合いかな

対象商品 : 52226527
2018-02-05
用途: 寝室
ピデスアート 様(製造業)

寝室の関節照明をこれに交換しました。
価格も電気代も安く明るさも満足です。

対象商品 : 52226527
2017-12-24
用途: 玄関照明用

点灯させてみて電球色では少し赤みが強い感じですが、価格が安いので満足。

対象商品 : 52226572
2018-02-23
用途: 寝室用
ピデスアート 様(製造業)

前に購入して試してみたら結構良かったので
追加注文しました。
また購入しようと思ってます。

対象商品 : 52226597
2017-12-29
用途: ダウンライト
株式会社喜田アイデイア 様(製造業)

明るさがやや足りなかった!価格的にもう少し安くして欲しい。

対象商品 : 52226502
2017-09-05
用途: 廊下のダウンライトに付け替えました。
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでの白熱40W球と交換しましたが、ほとんど明るさの変化は見られませんでした。カタログの寿命が得られれば儲け物です。

対象商品 : 52226545
2017-03-16
用途: 取り換え
株式会社技覚 様

梱包が大きすぎる。もうすこしコンパクトにしてほしい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする