曜日別特売
LDA5L-G-E17-4T3 小形LED電球 E17 広配光 アイリスオーヤマ 52226527

LDA5L-G-E17-4T3 小形LED電球 E17 広配光 アイリスオーヤマ 52226527
LDA5L-G-E17-4T3 小形LED電球 E17 広配光 アイリスオーヤマ 52226527
LDA5L-G-E17-4T3 小形LED電球 E17 広配光 アイリスオーヤマ 52226527

小形LED電球 E17 広配光

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52226527
品番
LDA5L-G-E17-4T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。
光が広がる広配光タイプ。トイレや廊下などへのご使用に最適なLED小形電球です。

定格消費電力(W)
約4.4
光色
電球色
質量(g)
約41
定格電流(A)
約0.07
全光束(Lm)
約440
トラスコ品番
835-9121
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小形電球
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
35×70
明るさ
小形電球40形相当
電球の種類
LED
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52226554
2019-03-04
用途: 廊下の照明
オフィス山城 様(建設業・工事業)

サイズと、明るさはよかったが、ダウンライト用では、使えなかった。
残念でした。品物のサイズが、通常サイズより少し大きくで…

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 52226554
2018-07-25
用途: お風呂の照明器具に
農・林・水産業

お風呂に 二個同時に入っている電球を取替

 アイリスオーヤマのLED電球 は
 電球色が黄色過ぎ
 昼光色で他メーカーの 電球色と昼光色の中間ぐらいの色合いかな

対象商品 : 52226527
2018-02-05
用途: 寝室
ピデスアート 様(製造業)

寝室の関節照明をこれに交換しました。
価格も電気代も安く明るさも満足です。

対象商品 : 52226527
2017-12-24
用途: 玄関照明用

点灯させてみて電球色では少し赤みが強い感じですが、価格が安いので満足。

対象商品 : 52226572
2018-02-23
用途: 寝室用
ピデスアート 様(製造業)

前に購入して試してみたら結構良かったので
追加注文しました。
また購入しようと思ってます。

対象商品 : 52226597
2017-12-29
用途: ダウンライト
株式会社喜田アイデイア 様(製造業)

明るさがやや足りなかった!価格的にもう少し安くして欲しい。

対象商品 : 52226502
2017-09-05
用途: 廊下のダウンライトに付け替えました。
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでの白熱40W球と交換しましたが、ほとんど明るさの変化は見られませんでした。カタログの寿命が得られれば儲け物です。

対象商品 : 52226545
2017-03-16
用途: 取り換え
株式会社技覚 様

梱包が大きすぎる。もうすこしコンパクトにしてほしい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする