オイル型消泡剤(親水性シリコーンオイル)

オイル型消泡剤(親水性シリコーンオイル) 信越化学工業

オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。
消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。

淡黄色透明液体 タイプ親水性シリコーンオイル 液色淡黄色透明液体 粘度(mPa・s[cP])(25度で)500 比重(25度で)1.01 有効成分100 希釈剤水・アルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55050074 KS-604 1缶(1kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55050092 KS-604 1缶(17kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55050083 KS-604 1箱(1kg×10缶)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55050074 KS-604 81961766 KF-6701 画像準備中 オイル型消泡剤 信越化学工業 1缶(1kg) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55050092 KS-604 81961775 KF-6701 画像準備中 オイル型消泡剤 信越化学工業 1缶(16kg) 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする