曜日別特売

ねじ込み型ステンレス製フート弁

ねじ込み型ステンレス製フート弁 - エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁 - エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁 - エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁 - エバラポンプ(荏原製作所)
(1件のレビュー)
接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
取扱液
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55187238NFTS-25--25
26,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55187247NFTS-32--32
27,10019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55187256NFTP-32--32
40,30029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
55187265NFTP-40--40
31,30022,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
55187274NFTP-50--50
34,10026,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
55187283NFTP-65--65
65,60048,980
48,980
53,878(税込)
当日出荷
18642456NFTP-32【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)清水 0~80℃32
36,60027,880
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55187265
2019-04-25
用途: 井戸のポンプに
株式会社樹葉園

取り付けて1年経たないうちに、ポンプが空回りするようになり、原因を調べてら、弁が完全の閉じなくなってしまい、水が逆流しています。
2個買って、1個はこのような状態です。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする