曜日別特売

コンパクトサイズ温湿度計

コンパクトサイズ温湿度計 - イチネンTASCO

<同時表示>温度・湿度を同時表示。
<最大・最小>連続測定中の最大値・最小値を呼び出せます。
<オートパワーオフ>30分無操作の場合、自動で電源が切れます。
<電池マーク>電池残量マークが低下をお知らせします。
<校正>専用の湿度校正ポットで簡易校正ができます。

セット内容
本体、サンプル乾電池×1ヶ、
取扱説明書、収納ケース
質量(g)220外形寸法(mm)240×54×34電源006P 9V 乾電池精度湿度:±3%RH、±1℃分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)-20~+60湿度測定範囲(%)2~98RH使用環境0~40℃<80%RH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655276TA411CS
23,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする