高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。
サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。
特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。
ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。
泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。



オイルシール関係が少し緩くなってきた車用に使っています。硬さに関して気にはしていますが、温まってしまえばそんなに気になる事も無く良い感じで使っています。性能は....問題無いですね。しかし(仕方の無い事と思いますが)価格が結構上がってしまっていますので、しかし交換頻度は帰られませんので、継続使用です。
旧車、OHVエンジンに使っています。
Zinc/Phosphorous 極圧剤に期待しています。
40年落ちの旧車には、現行オイルでは選択肢が少なく、特に10W40クラスが安価なものが減ったことから、鉱物系10W30に20W50をブレンドして、15W40程度にしている。
以前より使っています。 性能的には満足ですが、価格がとても高価になってしまい、この点が残念です。 もう少し安くなるとうれしいですね。 で、満足度は☆4つです。
50番の鉱物油が欲しくて購入。
昨年9月に容器が変更になり、946mlから 1000mlになった。
注文画面では、946mlだったので以前の物が届くのかと思ったが、
新しい 1000mlの物が届いたので、良かった。
商品情報を更新しないと、古い在庫を売っている事になり
モノタロウで買わない方もいるのでは?
20-50wのオイルとしては価格も安く、容器も廃棄しやすいのでお気に入りのリピーターです、出来れば長く取り扱いして下さい。