固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS
- 付属品
- アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
- 高さ(mm)
- 333
- 本体質量(kg)
- 4.1
- 総合倍率
- 10~30
- 作動距離(mm)
- 82.5
- 照明
- (落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
- ポール高さ(mm)
- 303
- ベース寸法(mm)
- 180×266
- ステージプレート
- Φ100mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
- 眼幅調整範囲(mm)
- 52~75
- 焦点調整
- 鏡体上下動式
- 接眼レンズ
- DSW10x・10x視野数(23)
- 対物レンズ
- 1x~3x【フィルター取付径M49】
- LED色
- 6400K±5%
- 鏡筒形式
- 双眼変倍
- 視度調整
- 視度調整可能(±7.2D)
- ワーク観察可能高さ(mm)
- 175
- 鏡体機能
- 傾斜角45°・360°回転式
- LED使用数(個)
- 60
- 実視野(Φmm)
- 23~7.7
- 内容量
- 1台
実体顕微鏡 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18625224 | M3773 | 71165703 | M377326 | ![]() | 固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS-260 | カートン | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |





















