曜日別特売
M3773 固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS カートン 18625224

固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
18625224
品番
M3773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥128,000
付属品
アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
高さ(mm)
333
本体質量(kg)
4.1
総合倍率
10~30
作動距離(mm)
82.5
照明
(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
ポール高さ(mm)
303
ベース寸法(mm)
180×266
ステージプレート
Φ100mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)
52~75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
DSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ
1x~3x【フィルター取付径M49】
LED色
6400K±5%
鏡筒形式
双眼変倍
視度調整
視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)
175
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)
60
実視野(Φmm)
23~7.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18625224M377371165703M377326M3773 固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS-260 カートン 71165703固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS-260カートン1台
¥189,800
税込¥208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする