TRUSCO
パーツケース
トレイ付きです。
工具箱TSHB-400、TSHB-500、TSHB-620の中皿に収納可能サイズです。
一体式バックルですので開閉が楽です。
可動仕切板付タイプです。
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
トラスコ品番
818-8201
セット内容
可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
高さ(mm)
60
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
200
奥行(mm)
120
仕切板
可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)
仕切数(個)
(最大)3
仕切り
あり
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
コマ数
8
有効内寸法・奥行(mm)
108
有効内寸法・高さ(mm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228657
TPC-1024L
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください