TRUSCO
クリアパーツケース
精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです。
底面が黒色ですので内容品がはっきりと見易いです。
材質
ポリスチレン
色
クリア
材質(本体)
ポリスチレン
タイプ
仕切なし
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228666
TPC-CL-L
30
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57228675
TPC-CL-S
54.5
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください