TRUSCO
コバンザメ(フック2本型コード巻き取り兼用)
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途
グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番
819-5025
材質
(コンセント止め)NBR
色
白
材質(本体)
スチール
質量(g)
300
最大積載量(kg)
1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×86×250
材質(キャップ)
塩ビ
フック
二本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57249596
KBZ-CR
¥
5,630
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください