TRUSCO
コバンザメ樹脂ボックス(ワイドタイプ)
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。スプレー缶が二本収納できます。仕切り付でカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です。
用途
スプレー缶・小物工具・筆記用具の収納と管理。
仕様
仕切り付
トラスコ品番
819-5026
色
透明
材質(本体)
PC、マグネットシート
質量(g)
250
最大積載量(kg)
2(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161.5×84.5×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57249605
KBZ-MPL
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください