クリーンチェア
磨耗が少ないナイロンキャスターです。
張地を無くした座の使用により、スムーズな動きと徹底した発塵防止効果を発揮いたします。
- 用途
- 埃を嫌う作業環境等にお勧めです
- 仕様
- ガス上下調整式
- 材質
- 座:FRP樹脂、アイボリー色、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)
- 色
- アイボリー
- 間口W×奥行D×高さH(mm)
- 610×495×760~875
- 内容量
- 1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ





















