曜日別特売

導電チェア ダークブラウン

導電チェア ダークブラウン - ノーリツイス

ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
導電性に非常に優れた作業用チェアです。

仕様
導電ビニールレザー張り
トラスコ品番
868-1892
材質
座部:導電性ビニールレザー、脚部:スチール
ダークブラウン
間口W×奥行D×高さH(mm)
510×510×595~765
座幅(mm)
330
座高(mm)
595~770
座奥行(mm)
330
内容量
1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57354842TG-E2L DBR
45,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57354842TG-E2L DBR52961817TG-E2L-Z DBRTG-E2L DBR 導電チェア ノーリツイス 52961817導電チェアノーリツイス1脚
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする