導電チェア ホワイト
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
非常に優れた導電性能のチェアです。
- 用途
- 静電気を嫌う精密機器の工場等に最適です
- 材質
- 背・座:モールドウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロムメッキ仕上
- 質量(kg)
- 10.6
- 色
- ホワイト
- 間口W×奥行D×高さH(mm)
- 595×530×790~870(座高
- キャスター
- 50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター
- 張地
- 導電ビニールレザー
- 組立時間
- 10分(目安)
- 座幅(mm)
- 450
- 表面抵抗値(Ω)
- (張地)1×106以下
- 座高(mm)
- 405~495
- 座奥行(mm)
- 450
- 内容量
- 1脚
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25


















