糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット - WTB糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット - WTB糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット - WTB糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット - WTB糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット - WTB糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット - WTB

従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。

最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4内容量1セット
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
使用範囲(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ノズル長(mm)
使用範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57313402E80-03T828-2676387213
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57313418E80-103T828-26794251003
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313427E80-05T828-2677467215
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313436E80-105T828-26805051005
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313445E80-07T828-2678647217
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313454E80-107T828-26816851007
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする