曜日別特売

ワイヤーコーナーパッド(可動式)

ワイヤーコーナーパッド(可動式) - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ワイヤーコーナーパッド(可動式) - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ワイヤーコーナーパッド(可動式) - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。

用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22349077SKD-16819-559080800.612
57,200
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349086SKD-24819-55919595120
64,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
22349095SKD-32819-55921101101.428
74,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
22349104SKD-40819-55931401401.836
90,400
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349120SKD-48819-55941601602.244
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
57319736SKD-16819-559080800.612
39,200
取扱い終了
代替品有
57319745SKD-24819-55919595120
43,900
取扱い終了
代替品有
57319754SKD-32819-55921101101.428
50,400
取扱い終了
代替品有
57319763SKD-40819-55931401401.836
61,800
取扱い終了
代替品有
57319772SKD-48819-55941601602.244
125,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57319736SKD-1622349077SKD-16SKD-16 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349077ワイヤーコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57319745SKD-2422349086SKD-24SKD-24 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349086ワイヤーコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57319754SKD-3222349095SKD-32SKD-32 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349095ワイヤーコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57319763SKD-4022349104SKD-40SKD-40 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349104ワイヤーコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57319772SKD-4822349120SKD-48SKD-48 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349120ワイヤーコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする